{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 18 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 93 mm | |
Auskraglänge L1 | 113 mm | |
Gesamtlänge L | 188 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 14 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 18 | |
EAN / GTIN | 4045197937322 | |
Herstellernummer | 160150 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle H7 18 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 86.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 444.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 113 | 97 |
Gesamtlänge L | 188 | 150 |
Nenn-⌀ DC | 18 | 18 |
Schneidenlänge Lc | 93 | 25 |
Schneidstoff | HSS | VHM |
Produktart | Reibahle | Reibahle |