{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 3,601 mm - 4,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
Auskraglänge L1 | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 76 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 3 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197926487 | |
Herstellernummer | 160200 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 4mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 37.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 24.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 52 mm | 48 mm |
Gesamtlänge L | 76 mm | 76 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Schaft-Vierkant □ | 3 mm | 3,15 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | 7-8 Grad |
Produktart | Reibahle | Reibahle |