{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 107 mm | |
Auskraglänge L1 | 135 mm | |
Gesamtlänge L | 215 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 18 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 22 | |
EAN / GTIN | 4045197927248 | |
Herstellernummer | 160200 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 22mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 105.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 101.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 166.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 281.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 266.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 103.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 135 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 95 mm | 132 mm |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 215 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 160 mm | 215 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 206 B |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch | bei Durchgangsloch |