{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 36 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 142 mm | |
Auskraglänge L1 | 177 mm | |
Gesamtlänge L | 284 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaft-Vierkant □ | 29 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 36 | |
EAN / GTIN | 4045197927552 | |
Herstellernummer | 160200 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle konfigurierbar 36 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 314.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 239.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 373.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 414.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 397.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | grün |
Nenn-⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 142 | 79 | 79 | 25 | 25 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |