{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 1,061 mm - 1,180 mm | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 1,1 | |
Herstellernummer | 160200 1,1 |