HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch 36 mm

Artikel-Nr.: 164358 36
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: konfigurierbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 36 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz konfigurierbar
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 35,210 mm - 36,200 mm
Schneidenlänge Lc 25 mm
Auskraglänge L1 139 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,45 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,3 mm
Farbring grün
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164358 36
EAN / GTIN 4045197769725
Herstellernummer 164358 36

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
45
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig.
Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar:
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Verwendung:

Zum HPC- / HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch 36 mm

HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch 36 mm

auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  414.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  239.50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  373.50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  397.50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  314.50
Anzahl Schneiden Z 8 10 10 8 10
Farbring grün ohne ohne grün ohne
Nenn-⌀ DC 36 36 36 36 36
Norm Werksnorm DIN 208 B DIN 208 B Werksnorm DIN 206 B
Schneidenlänge Lc 25 79 79 25 142
Schneidstoff HSS HSS E HSS E HSS HSS
Produktart Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb