Spiralbohrer HSS-E N 3,5 mm

Artikel-Nr.: 114405 3,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  2.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 3,5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 135 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 33,8 mm
    Spannutenlänge Lc 39 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114405 3,5
    EAN / GTIN 4045197534804
    Herstellernummer 114405 3,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spiralbohrer HSS-E N 3,5 mm

    Spiralbohrer HSS-E N 3,5 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    141 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  3.40
    ab 10  St.
    CHF  2.85
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    23 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  5.30
    ab 10  St.
    CHF  4.40
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    16 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  7.20
    ab 10  St.
    CHF  6.00
    Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet
    Innenkühlung nein nein nein
    Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
    Schneidstoff HSS E HSS E HSS E
    Spitzenwinkel 135 135 135
    Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8
    Typ N FS H
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb