Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,3mm

Artikel-Nr.: 114405 8,3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  11.15 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  9.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 8,3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 62,6 mm
Spannutenlänge Lc 75 mm
Gesamtlänge L 117 mm
Schaft-⌀ Ds 8,3 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114405 8,3
EAN / GTIN 4045197535283
Herstellernummer 114405 8,3

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,3mm

Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,3mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.15
ab 5  St.
CHF  9.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  19.80
ab 5  St.
CHF  16.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.70
ab 5  St.
CHF  11.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  15.25
ab 5  St.
CHF  12.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  32.10
ab 5  St.
CHF  26.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  36.55
ab 5  St.
CHF  30.45
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN TiAlN
Farbring ohne gelb rot ohne blau blau
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Schneidstoff HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8
Spitzenwinkel 135 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad 135 Grad
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb