Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 1,6mm

Artikel-Nr.: 114405 1,6
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 1,6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 17,6 mm
Spannutenlänge Lc 20 mm
Gesamtlänge L 43 mm
Schaft-⌀ Ds 1,6 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114405 1,6
EAN / GTIN 4045197534620
Herstellernummer 114405 1,6

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,6mm

Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 1,6mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
CHF  2.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  3.95
ab 5  St.
CHF  3.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  3.85
ab 5  St.
CHF  3.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  4.40
ab 5  St.
CHF  3.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  7.80
ab 5  St.
CHF  6.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.30
ab 5  St.
CHF  9.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  4.70
ab 5  St.
CHF  3.90
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN TiAlN unbeschichtet
Farbring ohne gelb rot ohne blau blau ohne
Gesamtlänge L 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Spitzenwinkel 135 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad 135 Grad 130 Grad
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb