{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53 mm | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535122 | |
Herstellernummer | 114405 6,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E N 6,7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 27.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 22.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Nenn-⌀ DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53 mm | 21 mm | 53 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |