Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,5mm

Artikel-Nr.: 114405 9,5
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 9,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 66,8 mm
Spannutenlänge Lc 81 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 9,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114405 9,5
EAN / GTIN 4045197535405
Herstellernummer 114405 9,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,5mm

Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,5mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
CHF  10.15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  18.60
ab 5  St.
CHF  15.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
75 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  15.25
ab 5  St.
CHF  12.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  17.20
ab 5  St.
CHF  14.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  34.30
ab 5  St.
CHF  28.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  39.90
ab 5  St.
CHF  33.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  78.00
ab 5  St.
CHF  65.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  14.40
ab 5  St.
CHF  12.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  31.60
ab 5  St.
CHF  26.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  48.90
ab 5  St.
CHF  40.75
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN TiAlN TiAlN unbeschichtet TiAlN TiAlN
Farbring ohne gelb rot ohne blau blau grün ohne grün grün
Nenn-⌀ DC 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Schaft-⌀ Ds 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 10 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 66,8 mm 66,8 mm 66,8 mm 66,8 mm 66,8 mm 66,8 mm 66,8 mm 66,8 mm 66,8 mm 66,8 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb