{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534866 | |
Herstellernummer | 114405 4,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E N 4,1 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 13.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
539 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
150 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | blau | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 75 mm | 55 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,9 mm | 15,9 mm | 36,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |