Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,2mm

Artikel-Nr.: 114405 8,2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  11.15 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  9.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 8,2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 62,7 mm
Spannutenlänge Lc 75 mm
Gesamtlänge L 117 mm
Schaft-⌀ Ds 8,2 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114405 8,2
EAN / GTIN 4045197535276
Herstellernummer 114405 8,2

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,2mm

Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,2mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.15
ab 5  St.
CHF  9.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  18.80
ab 5  St.
CHF  15.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.70
ab 5  St.
CHF  11.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  15.25
ab 5  St.
CHF  12.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  30.30
ab 5  St.
CHF  25.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  37.75
ab 5  St.
CHF  31.45
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN TiAlN
Farbring ohne gelb rot ohne blau blau
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Schneidstoff HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8
Spannutenlänge Lc 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Schaft-⌀ Ds 8,2 mm 8,2 mm 8,2 mm 8,2 mm 8,2 mm 8,2 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb