{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 9,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 66,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 9,4 | |
Herstellernummer | 114030 9,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 9,4
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 6.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 24.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 20.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
||
Farbring | ohne | gelb | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spannutenlänge Lc | 81 | 81 | 40 |
Schaft-⌀ Ds | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 66,9 | 66,9 | 25,9 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |