{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 1,65 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 43 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,65 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 1,65 | |
Herstellernummer | 114030 1,65 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 1,65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
194 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 1.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 2.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 43 | 43 |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 1,65 | 1,65 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,5 | 17,5 |