{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 13,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197851499 | |
Herstellernummer | 114030 13,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 13,2
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 19.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 36.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 13,2 | 13,2 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spannutenlänge Lc | 101 | 101 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |