{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 1,25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,25 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 1,25 | |
Herstellernummer | 114030 1,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 1,25 |
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 8.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 3.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Spitzenwinkel | 130 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 16 | 10 | 16 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,2 | 8,5 | 14,1 |