{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 8,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 30 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197850133 | |
Herstellernummer | 114030 0,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 0,8
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 2.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
306 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 3.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 6.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 10 | 10 | 25 |
Schaft-⌀ Ds | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |