{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 15,25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 97,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 120 mm | |
Gesamtlänge L | 178 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 15,25 | |
Herstellernummer | 114030 15,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 15,25 |
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 108.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 15,25 | 15,25 |
Schaft | Zylinderschaft | Morsekegel |
Typ | N | INOX |
Spannutenlänge Lc | 120 | 120 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |