{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 0,85 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 8,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 30 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,85 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 0,85 | |
EAN / GTIN | 4045197850140 | |
Herstellernummer | 114030 0,85 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 0,85 |
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 3.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
||
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 30 | 25 | 30 |
Nenn-⌀ DC | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Schneidstoff | HSS | HSS E PM | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | 0 / −0,004 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 8,7 | 5,3 | 8,7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |