{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 24 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 36,5 mm | |
Lengte | 58 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643840 24 | |
EAN/GTIN | 4007555350242 | |
Nummer fabrikant | 350242 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd 24 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 19,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.301 stuks direct leverbaar
€ 4,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.503 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
€ 15,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 36,5 mm | 32 mm | 32 mm | 37 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 58 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Sleutelwijdte | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |