6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 19mm

Artikelnummer: 643840 19
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 19 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ uitgangzijde 31 mm
Lengte 56,5 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643840 19
EAN/GTIN 4007555350198
Nummer fabrikant 350198

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 643810643841) met elkaar worden gecombineerd.