6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 11mm

Artikelnummer: 643840 11
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 11 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ uitgangzijde 20,5 mm
Lengte 56,5 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643840 11
EAN/GTIN 4007555350112
Nummer fabrikant 350112

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 643810643841) met elkaar worden gecombineerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 11mm

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 11mm

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 15,30
op aanvraag
Op voorraad
523 stuks direct leverbaar
€ 3,34
op aanvraag
Op voorraad
1.072 stuks direct leverbaar
€ 5,25
op aanvraag
Op voorraad
908 stuks direct leverbaar
€ 5,70
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
€ 11,35
⌀ uitgangzijde 20,5 mm 16,6 mm 16,6 mm 16,6 mm 22 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel Surfacedrive 6-kant dopsleutel Sleufschroevendraaier
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lengte 56,5 mm 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutelwijdte 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen