{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 24 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 37 mm | |
Lengte | 59 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643807 24 | |
EAN/GTIN | 4067263120841 | |
Nummer fabrikant | 643807 24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 24mm
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
€ 15,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.141 stuks direct leverbaar
€ 4,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.320 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 37 mm | 32 mm | 32 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 59 mm | 41 mm | 41 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Sleutelwijdte | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |