{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 27 mm | |
Lengte | 59 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643807 16 | |
EAN/GTIN | 4067263120797 | |
Nummer fabrikant | 643807 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.420 stuks direct leverbaar
€ 3,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.414 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.678 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 27 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 22,6 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Sleutelwijdte | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |