{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 23 mm | |
Lengte | 59 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643807 12 | |
EAN/GTIN | 4067263120766 | |
Nummer fabrikant | 643807 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
€ 3,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.658 stuks direct leverbaar
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
918 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 23 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Sleutelwijdte | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |