{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 31 mm | |
Lengte | 59 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643807 19 | |
EAN/GTIN | 4067263120827 | |
Nummer fabrikant | 643807 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 12,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.104 stuks direct leverbaar
€ 3,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.427 stuks direct leverbaar
€ 6,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.585 stuks direct leverbaar
€ 5,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 31 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Sleutelwijdte | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |