{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 30 mm | |
Lengte | 56,5 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643840 18 | |
EAN/GTIN | 4007555350181 | |
Nummer fabrikant | 350181 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.019 stuks direct leverbaar
€ 3,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.796 stuks direct leverbaar
€ 6,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 30,5 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Sleutelwijdte | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |