{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 34 mm | |
Lengte | 56,5 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643840 22 | |
EAN/GTIN | 4007555350228 | |
Nummer fabrikant | 350228 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 18,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 4,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.994 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 34 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 56,5 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Sleutelwijdte | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |