{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 27 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 41 mm | |
Lengte | 58 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643840 27 | |
EAN/GTIN | 4007555350273 | |
Nummer fabrikant | 350273 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
632 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.528 stuks direct leverbaar
€ 9,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 41 mm | 36 mm | 36 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 58 mm | 44 mm | 44 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Sleutelwijdte | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |