GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 37,5 mm

Artikelnummer: 234000 37,5
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie POWER DRILL
Nominale ⌀ D 37,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 76 mm
Afkoppellengte LA 103 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 68 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,25 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 130511
Wisselplaatschroevenset 239700 20IP (6,3 Nm)
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234000 37,5
EAN/GTIN 4045197740021
Nummer fabrikant 234000 37,5

Omschrijving

Uitvoering:

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
Boringtolerantie: −0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 130511.

Tip:

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen