{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 19 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 19 mm | |
voor inch-⌀ | 3/4 inch | |
Afkoppellengte LA | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 060305 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234000 19 | |
EAN/GTIN | 4045197739650 | |
Nummer fabrikant | 234000 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D | 2×D |
Nominale ⌀ D | 19 | 19 | 19 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 20 mm | 25 mm |
Nuttige lengte L1 | 19 mm | 38 mm | 41 mm |
voor inch-⌀ | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |