GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 36 mm

Artikelnummer: 234000 36
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie POWER DRILL
Nominale ⌀ D 36
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 72 mm
Afkoppellengte LA 98 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 68 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,25 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 110509
Wisselplaatschroevenset 239700 15IP (2,8 Nm)
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234000 36
EAN/GTIN 4045197739995
Nummer fabrikant 234000 36

Omschrijving

Uitvoering:

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
Boringtolerantie: −0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 110509.

Tip:

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 36 mm

GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 36 mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 459,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 302,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Aantal snijkanten Z 1 1 1
Boortoepassing beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren Centreerboren ;Bol ;beperkt dwarsboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja ja ja
Schacht ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Schacht-⌀ Ds 40 32 40
Wisselplaatschroevenset 239700 15IP (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen