{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 36 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 76 mm | |
Afkoppellengte LA | 106 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 70 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,35 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 176 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235000 36 | |
EAN/GTIN | 4062406252984 | |
Nummer fabrikant | 235000 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC: 36mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 302,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 459,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 36 | 36 | 36 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Wisselplaatschroevenset | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | MTC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 76 mm | 72 mm | 72 mm |