{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 14 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 45 mm | |
Afkoppellengte LA | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235005 14 | |
EAN/GTIN | 4062406253035 | |
Nummer fabrikant | 235005 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
ISO-code wisselplaat | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Nominale ⌀ D | 14 | 14 |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Schachtlengte Ls | 50 mm | 50 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |