{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 39,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 121 mm | |
Afkoppellengte LA | 152 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 70 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,35 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 222 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235005 39,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253363 | |
Nummer fabrikant | 235005 39,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 39,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 424,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 517,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
ISO-code wisselplaat | SOMT13M510 / XOMT13M506 | SOGX 130511 |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 40 | 40 |
Wisselplaatschroevenset | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | POWER DRILL |