HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC: 34mm

Artikelnummer: 235005 34
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HOLEX Pro
Nominale ⌀ D 34
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 105 mm
Afkoppellengte LA 133 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,35 mm
ISO-code wisselplaat SOMT110408 / XOMT110406
Wisselplaatschroevenset 232980 5 (TX15;3Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 186 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235005 34
EAN/GTIN 4062406253301
Nummer fabrikant 235005 34

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.
Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.
Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030235082.
Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 34mm

HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC: 34mm

op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 371,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 454,00
Boortoepassing beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja ja
Schacht ISO 9766 ISO 9766
Schacht-⌀ Ds 32 mm 40 mm
Nuttige lengte L1 105 mm 102 mm
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor
Afkoppellengte LA 133 mm 127 mm