HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 23 mm

Artikelnummer: 235005 23
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HOLEX Pro
Nominale ⌀ D 23
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 72 mm
Afkoppellengte LA 93 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,3 mm
ISO-code wisselplaat SOMT070308 / XOMT070305
Wisselplaatschroevenset 232980 3 (TX7;0,8Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 149 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235005 23
EAN/GTIN 4062406253165
Nummer fabrikant 235005 23

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.
Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.
Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030235082.
Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 23 mm

HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 23 mm

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 333,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 406,00
Aantal snijkanten Z 1 1
ISO-code wisselplaat SOMT070308 / XOMT070305 SOGX 080407
Nominale ⌀ D 23 23
Schacht-⌀ Ds 25 25
Verspaningsstrategie HPC HPC
Nuttige lengte L1 72 69
Afkoppellengte LA 93 89