{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 15 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 48 mm | |
voor inch-⌀ | 19/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 64 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 114 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235005 15 | |
EAN/GTIN | 4062406253042 | |
Nummer fabrikant | 235005 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 426,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 2 |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nuttige lengte L1 | 48 mm | 45 mm | 45 mm |
Serie | HOLEX Pro | POWER DRILL | POWER DRILL |
voor inch-⌀ | 19/32 inch | 19/32 inch | 19/32 inch |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |