{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 15 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 45 mm | |
voor inch-⌀ | 19/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 73 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234020 15 | |
EAN/GTIN | 4062406735159 | |
Nummer fabrikant | 234020 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, ⌀ DC: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 426,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 1 | 1 |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nuttige lengte L1 | 45 mm | 45 mm | 48 mm |
Serie | POWER DRILL | POWER DRILL | HOLEX Pro |
voor inch-⌀ | 19/32 inch | 19/32 inch | 19/32 inch |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |