{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 32 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 64 mm | |
Afkoppellengte LA | 88 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110509 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234000 32 | |
EAN/GTIN | 4045197739919 | |
Nummer fabrikant | 234000 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 302,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D | 2×D |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Schachtlengte Ls | 68 mm | 60 mm | 60 mm |
Wisselplaatschroevenset | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Nuttige lengte L1 | 64 mm | 64 mm | 67 mm |