{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 42 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 84 mm | |
voor inch-⌀ | 1 21/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 113 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 130511 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234000 42 | |
EAN/GTIN | 4045197740113 | |
Nummer fabrikant | 234000 42 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC: 42mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren |
ISO-code wisselplaat | SOGX 130511 | WOEX 06T304 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | 32 mm |
Wisselplaatschroevenset | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | MTC |
voor inch-⌀ | 1 21/32 inch | 1 21/32 inch |