{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 33 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 66 mm | |
Afkoppellengte LA | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110509 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234000 33 | |
EAN/GTIN | 4045197739933 | |
Nummer fabrikant | 234000 33 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC: 33mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 302,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 33 | 33 | 33 |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 32 mm |
Schachtlengte Ls | 68 mm | 60 mm | 60 mm |
Wisselplaatschroevenset | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Nuttige lengte L1 | 66 mm | 66 mm | 69 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |