{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQMILL | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 50 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 4,6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 59,4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SYHU0704.. | |
Fabrikantnummer | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Producttype | Vlakfrezen |
Artikelnummer | 222500 50/4 | |
EAN/GTIN | 7291075311358 | |
Nummer fabrikant | 3106522 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL vlakfrees 50/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 347,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 327,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opnameboring-⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
geschikte wisselplaat | SYHU0704.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |