{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQMILL | |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 50 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 4,6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 134,4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SYHU0704.. | |
Fabrikantnummer | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Producttype | Vlakfrezen |
Artikelnummer | 222500 125/12 | |
EAN/GTIN | 7291075311440 | |
Nummer fabrikant | 3106531 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DOVEIQMILL vlakfrees, met boring, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 125/12mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.120,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 1.157,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 816,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Instelhoek κ | 50 graden | 45 graden | 45 graden |
Producttype | Vlakfrezen | Vlakfrees | Vlakfrees |