{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQMILL | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 50 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 4,6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 72,4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SYHU0704.. | |
Fabrikantnummer | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Producttype | Vlakfrezen |
Artikelnummer | 222500 63/5 | |
EAN/GTIN | 7291075311372 | |
Nummer fabrikant | 3106524 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL vlakfrees 63/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 602,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 548,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 458,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 417,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 414,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Opnameboring-⌀ | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 |
geschikte wisselplaat | SYHU0704.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1203.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Producttype | Vlakfrezen | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrezen |