{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-code wisselplaat | SYHU 0704ADN | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC840 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding fz per tand | 0,16 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Geometrie | ADN | |
Plaatdikte E | 4,76 mm | |
Fabrikantnummer | IQ845 SYHU 0704ADN IC840 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 222516 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075311853 | |
Nummer fabrikant | 5668495 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN, IC840, Type: INOX
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar
€ 26,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
899 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | 8 |
ISO-code wisselplaat | SYHU 0704ADN | SNMU 14T7 ANER |
Plaatdikte E | 4,76 mm | 7 mm |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC840 | HB7630 |
Voeding fz per tand | 0,16 mm | 0,2 mm |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |