{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQMILL | |
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 11 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 50 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 4,6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 169,4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SYHU0704.. | |
Fabrikantnummer | IQ845 FSY D160-11-40-R07 | |
Producttype | Vlakfrezen |
Artikelnummer | 222500 160/11 | |
EAN/GTIN | 7291075311457 | |
Nummer fabrikant | 3106532 |