{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQMILL | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 50 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 4,6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 109,4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | SYHU0704.. | |
Fabrikantnummer | IQ845 FSY D100-07-32-R07 | |
Producttype | Vlakfrezen |
Artikelnummer | 222500 100/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311419 | |
Nummer fabrikant | 3106528 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DOVEIQMILL vlakfrees, met boring, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 100/7mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 894,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 745,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
640,64 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 | 7 |
Inwendige koeling | ja | ja | sì |
geschikte wisselplaat | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | OF.. 050405 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | a manicotto |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | differente |
Producttype | Vlakfrezen | Vlakfrees | Frese a spianare |