Wisselplaatschroevenset 5-delig 4

Artikelnummer: 229695 4
Nieuw product.
(1,35 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving IP15
Schroefdraad M4
Lengte L 10,5 mm
Aanhaalmoment 4,8 Nm
Fabrikantnummer SR M4X0.7IP15
Producttype Torx-klemschroef voor nc centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229695 4
EAN/GTIN 7291075420616
Nummer fabrikant 7006097